{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výškový rozsah | 800 mm - 950 mm | |
Šířka | 50 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Rastr výškového nastavení | 25 mm | |
Vhodné pro hloubku desky | 750 mm | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 927001 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107642 | |
Číslo výrobce | 927001 800 |