Podnož včetně manuálního nastavení výšky 650 mm

Artiklové číslo: 927001 650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výškový rozsah 650 mm - 800 mm
    Šířka 50 mm
    Hloubka 700 mm
    Rastr výškového nastavení 25 mm
    Vhodné pro hloubku desky 750 mm
    Druh produktu Podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927001 650
    EAN / GTIN 4062406107628
    Číslo výrobce 927001 650

    Popis

    Provedení:

    Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.
    Výškové nastavení 150 mm.

    Rozsah dodávky:

    Podnož s manuálním nastavením výšky č. 927080 vel. 150.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.
    Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.
    Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku