Tloušťka pracovní desky 25 mm z křížem klíženého bambusu 1500 mm

Artiklové číslo: 926021 1500
(CZK 3936,89 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 25 mm
Materiál pracovní desky Bambus
Potah pracovní desky broušené, kompletně olejované
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 926021 1500
EAN / GTIN 4062406118563
Číslo výrobce 926021 1500

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 25 mm: Desky nejsou předvrtané, nejsou vhodné pro sestavení pracovního stolu Vario, vhodné pouze jako krycí deska.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku