Tloušťka pracovní desky 25 mm z křížem klíženého bambusu 1250 mm

Artiklové číslo: 926021 1250
(CZK 4136,46 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 1 250 mm
    Hloubka 750 mm
    Tloušťka 25 mm
    Materiál pracovní desky Bambus
    Potah pracovní desky broušené, kompletně olejované
    Druh produktu Deska pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 926021 1250
    EAN / GTIN 4062406215774
    Číslo výrobce 926021 1250

    Popis

    Provedení:

    Hloubka desky 750 mm, tloušťka 25 mm: Desky nejsou předvrtané, nejsou vhodné pro sestavení pracovního stolu Vario, vhodné pouze jako krycí deska.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku