Pracovní stůl, 9 zásuvek bambusová deska 1500 mm

Artiklové číslo: 921091 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1500
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 800
  • Tloušťka desky: 50

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výška pracovního stolu 950 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 800 kg
    Tloušťka desky 50 mm
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 20×20
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada Ready-to-go
    Výška 950 mm
    Pracovní deska délka 1 500 mm
    Pracovní deska hloubka 750 mm
    Pracovní deska tloušťka 50 mm
    Šířka podstavce 1 300 mm
    Hloubka podstavce 700 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 625 mm
    Užitná šířka zásuvek 500 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet zásuvek 4
    Hmotnost 181,7 kg
    Druh produktu Pracovní stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 921091 1500
    EAN / GTIN 4062406083052
    Číslo výrobce 921091 1500

    Popis

    Provedení:

    Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.
    Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
    Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 100, 125, 250
    Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

    Zvláštní příslušenství:

    Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku