Děrované plechy pro zadní stranu, Vhodné pro pracovní desku délky: 1500mm

Artiklové číslo: 920365 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro pracovní desku délky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 334 mm
Šířka 1 245 mm
Hloubka 70 mm
Hmotnost 7,4 kg
Druh produktu Zadní stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920365 1500
EAN / GTIN 4062406120801
Číslo výrobce 920365 1500

Popis

Provedení:

Stěna z ohýbaného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Pro upevnění na zadní straně u pracovišť s elektrickým nastavením výšky pro lehké zatížení. Děrované plechy jsou šroubovány zevnitř na zadní příčné výztuhy.

Vhodné pro:

Pracoviště s elektrickým nastavením výšky pro lehká zatížení č. 920301920306.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku