{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 334 mm | |
Šířka | 1 005 mm | |
Hloubka | 70 mm | |
Hmotnost | 6 kg | |
Druh produktu | Zadní stěna |
Katalogové číslo | 920365 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406755386 | |
Číslo výrobce | 920365 1250 |