Vysavač na suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 35 L

Artiklové číslo: 92036223000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92036223000
    EAN / GTIN 4014586891941
    Číslo výrobce 92036223000
    L-číslo L00010 3686

    Popis

    Popis:

    • Vysavač na mokré/suché vysávání
    • FEIN Dustex 35 L
    • Výkonný vysavač na mokré/suché vysávání pro připojení elektrického nářadí při dílenských a montážních pracích

    Charakteristika:

    • Max. Příkon 1 380 W
    • Objem vzduchu 4 320 l/min
    • Max. Negativní tlak 253 hPa
    • objem nádrže 32 l
    • kabel se zástrčkou 7,5 m
    • hmotnost podle EPTA 9,00 kg

    Výhoda:

    • Výkonná turbína pro objemový průtok 70 l/s a podtlak 253 mbar
    • Nízká hlučnost 67 dB (A)
    • 7,5 m síťový kabel a 4 m sací hadice zajišťují velký pracovní rádius
    • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky disipativní s volitelně dodávanou sací hadicí 3 13 45 120 01 0 a nástavcem na nářadí 3 13 45 300 01 0.
    • Velká kolečka otočná o 360° pro optimální manévrovatelnost i ve stísněných prostorech
    • Zásuvka s funkcí automatického spuštění a zpožděním zapnutí pro zamezení energetických špiček
    • Schváleno pro třídu prašnosti L
    • Praktická odkládací plocha s okrajem
    • Nástrojová objímka s regulací sacího výkonu pro snadné nastavení sacího výkonu

    Rozsah dodávky:

    • 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm
    • 1 objímka na nářadí s regulací sacího výkonu
    • 1 filtrační sáček z rouna
    • 1 plochý skládaný filtr z celulózy

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku