Filtrační sáček z rouna

Artiklové číslo: 31345062010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31345062010
EAN / GTIN 4014586366241
Číslo výrobce 31345062010
L-číslo L00010 2568
Výrobce C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Fleecový filtrační sáček
  • Zvláště odolný proti roztržení fleecový materiál. 2-3krát vyšší účinná kapacita ve srovnání s papírovými filtračními sáčky

Charakteristika:

  • Verze Dustex 35 L
  • PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku