{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 395 mm | |
Šířka | 300 mm | |
Hloubka | 180 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 68 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 168 mm | |
Nosnost | 1 000 kg | |
Hmotnost | 9 kg | |
Druh produktu | Závěsný hák |
Katalogové číslo | 919975 1/1 | |
EAN / GTIN | 4052462017931 |