{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 425 mm | |
Šířka | 170 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 80 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 220 mm | |
Vzdálenost vybrání B | 160 mm | |
Nosnost | 2 500 kg | |
Hmotnost | 22 kg | |
Druh produktu | Závěsný hák |
Katalogové číslo | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |