{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Šířka | 600 mm | |
Základní délka | 2 400 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 80 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 220 mm | |
Vzdálenost vybrání | 160 mm | |
Nosnost na nejvzdálenějším oku | 250 kg | |
Maximální nosnost | 2 500 kg | |
Hmotnost | 88 kg | |
Druh produktu | Nosné rameno |
Katalogové číslo | 919973 2,4/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012813 |