{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Šířka | 600 mm | |
Základní délka | 2 400 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí výška | 80 mm | |
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka | 220 mm | |
Vzdálenost vybrání | 160 mm | |
Nosnost na nejvzdálenějším oku | 100 kg | |
Maximální nosnost | 1 000 kg | |
Hmotnost | 49 kg | |
Druh produktu | Nosné rameno |
Katalogové číslo | 919973 2,4/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012745 |