Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná 300 l

Artiklové číslo: 919955 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Objem kontejneru 300 l
    Výška 580 mm
    Délka 1 440 mm
    Šířka 680 mm
    Výška násypné hrany 395 mm
    Vzdálenost vybrání B 10 mm
    Nosnost 750 kg
    Oblast použití na pevné látky
    Hmotnost 93 kg
    Druh produktu Vyklápěcí nádoba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919955 300
    EAN / GTIN 2050001937438

    Popis

    Provedení:

    Vyklápěcí nádoby pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou a příznivým úhlem naklápění. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu
    Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.
    Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvižného vozíku A×D = 200×60 mm.

    Lakování:

    Podle volbysvětle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku