Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu, polyamid, 4dílná 450 kg

Artiklové číslo: 919970 450
Nastavit cenu 4 ks (CZK 1838,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost/kolo (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 225 mm
    ⌀ koleček 180 mm
    Nosnost 450 kg
    Materiál kolečka Polyamid
    Druh produktu Kolo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919970 450
    EAN / GTIN 2050001937902

    Popis

    Provedení:

    1 sada skládající se z 4 polyamidových koleček (2 pevných a 2 řiditelných koleček, 1 z nich s brzdou).

    Vhodné pro:

    Nádoba na třísky s přepážkou z děrovaného plechu č. 919930 a vyklápěcí kontejner č. 919950, 919955.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku