{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Objem kontejneru | 900 l | |
Výška | 835 mm | |
Délka | 1 260 mm | |
Šířka | 1 570 mm | |
Výška násypné hrany | 740 mm | |
Vzdálenost vybrání B | 600 mm | |
Nosnost | 1 000 kg | |
Pojistka proti vyklopení | ano | |
S lanovodem | ano | |
Oblast použití | na pevné látky | |
Hmotnost | 165 kg | |
Druh produktu | Vyklápěcí nádoba |
Katalogové číslo | 919950 900 | |
EAN / GTIN | 2050001937414 |