{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | TK1327 | |
Výška | 1 300 mm | |
Šířka | 590 mm | |
Délka plochy lopatky | 250 mm | |
Šířka plochy lopatky | 320 mm | |
⌀ koleček stoupání | 125 mm | |
⌀ koleček | 260 mm | |
Nosnost | 200 kg | |
Materiál kolečka | Vzduchové pneumatiky, kolečka TPE | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Přepravní rudl |
Katalogové číslo | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Číslo výrobce | TK1327 |