Přepravní rudl, Typ: 1115L

Artiklové číslo: 919900 1115L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1115L
Výška 1 150 mm
Šířka 590 mm
Délka plochy lopatky 150 mm
Šířka plochy lopatky 400 mm
⌀ koleček 260 mm
Nosnost 250 kg
Materiál kolečka Vzduchové pneumatiky
Hmotnost 12 kg
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Číslo výrobce B1115L

Popis

Provedení:

Svařovaný trubkový rám, bezpečnostní madla z plastu.
Z ocelové trubky s lopatkou z ocelového plechu. Vzduchové pneumatiky na plastových ráfcích s náboji na válečkových ložiskách.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku