{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 100 mm | |
Výška | 1 800 mm | |
Šířka | 1 169 mm | |
Hloubka | 730 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy 1 | 269 mm | |
Výška úložné plochy 2 | 669 mm | |
Výška úložné plochy 3 | 1 069 mm | |
Výška úložné plochy 4 | 1 469 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost každé police | 90 kg | |
Nosnost celkem | 600 kg | |
Hmotnost | 95 kg | |
Druh produktu | Etážový vozík |
Katalogové číslo | 919881 8312-1 | |
EAN / GTIN | 4017976831213 | |
Číslo výrobce | 8312-1 |