{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 100 mm | |
Typ | 8312 | |
Výška | 1 800 mm | |
Šířka | 1 169 mm | |
Hloubka | 709 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy 1 | 269 mm | |
Výška úložné plochy 2 | 669 mm | |
Výška úložné plochy 3 | 1 069 mm | |
Výška úložné plochy 4 | 1 469 mm | |
Rastr výškového nastavení | 100 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost každé police | 90 kg | |
Nosnost celkem | 600 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Madlo | ano | |
Hmotnost | 83 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Etážový vozík |
Katalogové číslo | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Číslo výrobce | 8312 |