• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Etážový vozík se 4 úložnými plochami, Typ: 8311

Artiklové číslo: 919880 8311
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 100 mm
Typ 8311
Výška 1 800 mm
Šířka 1 169 mm
Hloubka 609 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Výška úložné plochy 1 269 mm
Výška úložné plochy 2 669 mm
Výška úložné plochy 3 1 069 mm
Výška úložné plochy 4 1 469 mm
Rastr výškového nastavení 100 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 200 mm
Nosnost každé police 90 kg
Nosnost celkem 600 kg
Materiál kolečka TPE
Madlo ano
Hmotnost 73 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919880 8311
EAN / GTIN 4017976083117
Číslo výrobce 8311
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku