{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 2403B | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 1 397 mm | |
Hloubka | 809 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 200 mm | |
Hloubka úložné plochy | 800 mm | |
Výška úložné plochy dole | 270 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 900 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 78 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 919868 2403B | |
EAN / GTIN | 4017976524030 | |
Číslo výrobce | 2403B |