{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 2402B | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 1 197 mm | |
Hloubka | 709 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy dole | 270 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 900 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 61 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 919868 2402B | |
EAN / GTIN | 4017976524023 | |
Číslo výrobce | 2402B |