{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 12497 | |
Výška | 925 mm | |
Šířka | 910 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka úložné plochy | 700 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy dole | 283 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 925 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 500 kg | |
Maximální nosnost | 1 200 kg | |
Hmotnost | 54 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 919865 12497 | |
EAN / GTIN | 4017976112497 | |
Číslo výrobce | 12497 | |
Výrobce | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |