{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 12405 | |
Výška | 925 mm | |
Šířka | 1 810 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 600 mm | |
Hloubka úložné plochy | 800 mm | |
Výška úložné plochy dole | 283 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 925 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 500 kg | |
Maximální nosnost | 1 200 kg | |
Materiál kolečka | pružné celogumové | |
Hmotnost | 100 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 919865 12405 | |
EAN / GTIN | 4017976124056 | |
Číslo výrobce | 12405 |