Vozík s madlem, Typ: 1202

Artiklové číslo: 919811 1202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1202
Výška 910 mm
Šířka 1 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Výška úložné plochy 206 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 250 kg
Materiál kolečka TPE
Hmotnost 19 kg
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919811 1202
EAN / GTIN 4017976012025
Číslo výrobce 1202

Popis

Provedení:

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku