{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1200 | |
Výška | 910 mm | |
Šířka | 1 100 mm | |
Hloubka | 450 mm | |
Šířka úložné plochy | 850 mm | |
Hloubka úložné plochy | 450 mm | |
Výška úložné plochy | 206 mm | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Nosnost | 250 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 14 kg | |
Druh produktu | Vozík s madlem |
Katalogové číslo | 919811 1200 | |
EAN / GTIN | 4017976012001 | |
Číslo výrobce | 1200 |