{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 3101 | |
Výška sklopená | 275 mm | |
Šířka sklopená | 920 mm | |
Hloubka sklopená | 630 mm | |
Šířka úložné plochy | 910 mm | |
Hloubka úložné plochy | 610 mm | |
Výška úložné plochy | 185 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Materiál kolečka | celogumové | |
Hmotnost | 18,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Sklápěcí vozík |
Katalogové číslo | 919808 3101 | |
EAN / GTIN | 4017976031019 | |
Číslo výrobce | 3101 |