Sklápěcí vozík, Typ: 3100

Artiklové číslo: 919808 3100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 3100
Výška sklopená 240 mm
Šířka sklopená 760 mm
Hloubka sklopená 495 mm
Šířka úložné plochy 740 mm
Hloubka úložné plochy 480 mm
Výška úložné plochy 150 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 100 mm
Maximální nosnost 150 kg
Materiál kolečka celogumové
Hmotnost 12,5 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Sklápěcí vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Číslo výrobce 3100

Popis

Provedení:

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou).
Platforma lisovaná z ocelového plechu, s nalepeným protiskluzovým povlakem. Pneumatiky z plné gumy.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku