{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 280 mm | |
Typ | TE37 | |
Výška | 1 735 mm | |
Šířka | 1 300 mm | |
Hloubka | 670 mm | |
Nastavitelný sklon | 15; 30 stupeň | |
Šířka úložné plochy | 1 240 mm | |
Hloubka úložné plochy | 610 mm | |
Závěsný rastr | 280 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Nosnost každé platformy | 50 kg | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Hmotnost | 85 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Katalogové číslo | 918587 TE37 | |
EAN / GTIN | 4045197684189 | |
Číslo výrobce | 918587 TE37 |