{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | TA94 | |
Výškový rozsah | 760 mm - 1 080 mm | |
Šířka | 1 220 mm | |
Hloubka | 609 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 040 mm | |
Hloubka úložné plochy | 600 mm | |
Výška úložné plochy dole | 270 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 400 kg | |
Hmotnost | 88,2 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 918557 TA94 | |
EAN / GTIN | 4045197885326 | |
Číslo výrobce | 918557 TA94 |