{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | TA92 | |
Výškový rozsah | 680 mm - 970 mm | |
Šířka | 1 040 mm | |
Hloubka | 509 mm | |
Šířka úložné plochy | 890 mm | |
Hloubka úložné plochy | 500 mm | |
Výška úložné plochy dole | 195 mm | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Hmotnost | 67,6 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Číslo výrobce | 918557 TA92 |