Sada karbidových frézovacích Čepů ∙ 3 mm

Artiklové číslo: 9032-03/5
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
Druh produktu Frässtift

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9032-03/5
EAN / GTIN 4000896222483
Číslo výrobce 9032-03/5
L-číslo L60140 4598

Popis

Popis:

Použití:
Univerzální použití v kovoobrábění na téměř všech materiálech.
K odjehlování, zaoblování, srážení hran, vyhlazování nebo obrábění obrysů
  • Dlouhá životnost a dobrý řezný výkon při použití na nejrůznějších materiálech
  • Sada s 5 různými frézami (násada 3 mm) ve válcovém, kuželovitém a kulovém tvaru
  • Průměr hlavy (válcový tvar): 3 / 6 mm
  • Průměr hlavy (kulový tvar): asi 3 / 6 mm
  • Pro ručně vedené nebo stacionární hnací stroje
  • Podle DIN 8032
Tip pro uživatele od HAZET:
  • Používejte co nejvyšší otáčky
  • Kontaktní plocha mezi frézovacím kolíkem a obrobkem by nikdy neměla překročit 30 % celého obvodu frézovacího kolíku
  • Frézovací kolíky s 3 mm dříkem
  • Pracovní délka: asi 13 mm (válcový a kuželový tvar)
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 9032-03KE
  • 9032-03KU3
  • 9032-03KU6
  • 9032-03ZY3
  • 9032-03ZY6

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku