Stopkové frézy z tvrdého kovu ∙ 3 mm

Artiklové číslo: 9032-03KU6
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
Druh produktu Frässtift

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9032-03KU6
EAN / GTIN 4000896226764
Číslo výrobce 9032-03KU6
L-číslo L60140 5148

Popis

Popis:

Použití:
Univerzální použití v kovoobrábění na téměř všech materiálech.
K odjehlování, zaoblování, srážení hran, vyhlazování nebo obrábění obrysů
  • Dlouhá životnost a dobrý řezný výkon při použití na nejrůznějších materiálech
  • Frézovací kolík, tvar koule, ⌀ 6 mm
  • Pro ručně vedené nebo stacionární hnací stroje
  • Podle DIN 8032
Tip pro uživatele od HAZET:
  • Používejte co nejvyšší otáčky
  • Kontaktní plocha mezi frézovacím kolíkem a obrobkem by nikdy neměla překročit 30 % celého obvodu frézovacího kolíku
  • Frézovací kolíky s 3 mm dříkem
  • Pracovní délka: asi 13 mm (válcový a kuželový tvar)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku