Nůžky na plech s vícesložkovými návleky poniklováno 280 mm

Artiklové číslo: 90 55 280
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90 55 280
EAN / GTIN 4003773026730
Číslo výrobce 90 55 280
L-číslo L70010 253

Popis

Popis:

  • pro řezání železa, mědi nebo hliníkového plechu do tloušťky max. 1,2 mm, plastu do tloušťky max. 2,0 mm
  • Řezání materiálů bez deformace
  • čisté hrany řezu, žádné přepracování profilu řezu
  • s lamačem třísek
  • snadná manipulace
  • Šířka řezu: 2,7 mm

Charakteristika:

  • niklované
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku