Otevírací pružina pro 90 55 280

Artiklové číslo: 90 59 280 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pružina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 90 59 280 02
    EAN / GTIN 4003773053712
    Číslo výrobce 90 59 280 02
    L-číslo L70010 2249

    Popis

    Popis:

    • pro řezání železa, mědi nebo hliníkového plechu do tloušťky max. 1,2 mm, plastu do tloušťky max. 2,0 mm
    • Řezání materiálů bez deformace
    • čisté hrany řezu, žádné přepracování řezného profilu
    • s lamačem třísek
    • snadná manipulace
    • Šířka řezu: 2,7 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku