Hasičská obuv CRAIG GTX ESD F2A, velikost 48

Artiklové číslo: 89641-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: F2A
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Třída ochrany F2A
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 48
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 89641-48
    EAN / GTIN 4030839318744
    Číslo výrobce 89641-48

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň - ohnivzdorná
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou FIREFIGHTERS Level 2 po celé délce
    • Antistatická měkká fleecová stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • Podrážka POWERGRIP s gumovým/PU vzorkem
    • Odolný kryt z TPU
    • Ocelová špička
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Stupeň ochrany 2 (24 m/s)/SRC, tvar D
    • Profilovaná pomůcka pro vytažení na patě
    • Prostá pata
    • Kombinace tkaniček a zipu
    • Švy ze žáruvzdorného vlákna Nomex®
    • Bota odolná proti pořezání ručními motorovými pilami
    • Stupeň ochrany 2 (24m/sec)
    • Měkké polstrování kotníku
    • flexibilní zóny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku