Lesnická obuv ARBORIST GTX S3 CI, velikost 42

Artiklové číslo: 88781-42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 42
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 88781-42
    EAN / GTIN 4030839254868
    Číslo výrobce 88781-42
    L-číslo L00790 2396

    Popis

    Popis:

    • Voděodolná hovězinová useň
    • GORE-TEX Performance Comfort Obuv
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
    • Antistatická měkká fleecová stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • PU/PU podrážka HERCULES
    • PU ochrana špičky
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 17249 S3 CI/úroveň ochrany 2 (24m/sec)/SRC, forma C
    • Obuv odolná proti pořezání - ochrana proti pořezání ručními řetězovými pilami
    • Úroveň ochrany 2 (24m/sec).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku