Mechanický trhač matic M18-M24

Artiklové číslo: 884850 M18-M24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro matice M18-M24
Šířka břitu dláta 16 mm
Celková délka bez tlačného vřetena 125 mm
Rozsah upnutí 27 mm - 36 mm
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884850 M18-M24
EAN / GTIN 4021176020223
Číslo výrobce 55-3

Popis

Provedení:

Mechanický trhač matic pro trhání neuvolnitelných nebo přetočených matic (do třídy jakosti 6) bez poškození dříků šroubů. Snadné vytočení sekáče (s kaleným břitem), bez uvíznutí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku