Mechanický trhač matic M12-M18

Artiklové číslo: 884850 M12-M18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro matice M12-M18
Šířka břitu dláta 14 mm
Celková délka bez tlačného vřetena 105 mm
Rozsah upnutí 19 mm - 27 mm
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Číslo výrobce 55-2

Popis

Provedení:

Mechanický trhač matic pro trhání neuvolnitelných nebo přetočených matic (do třídy jakosti 6) bez poškození dříků šroubů. Snadné vytočení sekáče (s kaleným břitem), bez uvíznutí.