6dílná sada nářadí v pouzdře z PVC

Artiklové číslo: 8725200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8725200
EAN / GTIN 4010883872522
Číslo výrobce 8725200
L-číslo L60160 1801

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Skladování: Držák z PVC
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 154 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku