Vyražeč závlaček 4 mm

Artiklové číslo: 8759020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8759020
EAN / GTIN 4010883875905
Číslo výrobce 8759020
L-číslo L60160 708

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6450
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderové hlavy
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 10 mm
  • Délka posunu [mm]: 50 mm
  • Ø driftu [mm]: 4 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku