Bezodskokové kladivo s měkkým čelem 70 mm

Artiklové číslo: 8724150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8724150
    EAN / GTIN 4010883872416
    Číslo výrobce 8724150
    L-číslo L60160 580

    Popis

    Popis:

    S extrémně stabilní a robustní trubkovou ocelovou rukojetí
    Hlavy z polyamidu odolného proti prasknutí a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
    Prášková povrchová úprava v barvě kladiva stříbrná.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
    • Celková délka [mm]: 335 mm
    • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 70 mm
    • Materiál: Polyamid (PA)
    • Povrch: práškově lakovaný
    • Materiál rukojeti: Trubková ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku