Náhradní hlava z polyamidu (kus) d 70 mm

Artiklové číslo: 8748410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8748410
EAN / GTIN 4010883874847
Číslo výrobce 8748410
L-číslo L60160 4094

Popis

Popis:

Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 70 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku