Bezpečnostní obuv CALVIN S3 HI, velikost 43

Artiklové číslo: 8681-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie CALVIN
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8681-43
EAN / GTIN 4030839237533
Číslo výrobce 8681-43
L-číslo L00790 538

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže - ohnivzdorná
  • Kožená podšívka
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Pryž/PU běhoun podrážky SAFETY-GRIP
  • PU ochrana prstů
  • Ocelová krytka prstů
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, forma C
  • Rychlé zapínání, individuální nastavení pásků
  • Manžeta s ochranou proti jiskrám
  • Švy ze žáruvzdorného vlákna Nomex®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku