Variabilní svěrka se speciální přítlačnou hlavicí a 2 kolíkovými rukojeťmi 1500 mm

Artiklové číslo: 861750 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 27×13 mm
Rozsah upnutí 1 500 mm
Vyložení 120 mm
Hmotnost 5,97 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861750 1500
EAN / GTIN 4008158036373
Číslo výrobce SLV150M

Popis

Provedení:

Variabilní šroubová svěrka − nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápustkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přítlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití u dřeva a kovu díky stavebnicovému principu. Kluzné třmeny mohou být nahrazeny také jinými nebo doplněny o další. Přesuvná bez nářadí z upínání na rozpínání. Svěrku lze také prostrčit otvorem v obrobku. Středové umístění na obrobku brání převrácení. Pohyblivá speciální přítlačná hlavice umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. Maximální upínací tlak do cca 6500 N.

Poznámka:

Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č. 861756 (kolíková rukojeť), 861757 (dřevěná rukojeť) nebo 861758 (páková rukojeť).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku