Provedení:
Variabilní šroubová svěrka − nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápustkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přítlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.
Použití:
Mnohostranné možnosti použití u dřeva a kovu díky stavebnicovému principu. Kluzné třmeny mohou být nahrazeny také jinými nebo doplněny o další. Přesuvná bez nářadí z upínání na rozpínání. Svěrku lze také prostrčit otvorem v obrobku. Středové umístění na obrobku brání převrácení. Pohyblivá speciální přítlačná hlavice umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. Maximální upínací tlak do cca 6500 N.
Poznámka:
Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č.
861756 (kolíková rukojeť),
861757 (dřevěná rukojeť) nebo
861758 (páková rukojeť).