Univerzální svěrka 600 mm

Artiklové číslo: 861600 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Průřez vodicí lišty 28×11 mm
    Rozsah upnutí 600 mm
    Vyložení 120 mm
    Hmotnost 3,1 kg
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 861600 600
    EAN / GTIN 4008158035826
    Číslo výrobce GRA60-12

    Popis

    Provedení:

    Pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), galvanicky pozinkovaný. Kluzný ocelový třmen s vřetenem z trapézové oceli a tlačnou deskou s možností odklopení až 30°. Otočením kluzného třmenu je svěrka použitelná pro rozevírání (tlak směrem ven).

    Použití:

    Maximální upínací tlak do cca 7 500 N.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku