Univerzální svěrka, Rozsah upnutí: 1000mm

Artiklové číslo: 861600 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 28×11 mm
Rozsah upnutí 1 000 mm
Vyložení 120 mm
Hmotnost 3,8 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861600 1000
EAN / GTIN 4008158035833
Číslo výrobce GRA100-12

Popis

Provedení:

Pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), galvanicky pozinkovaný. Kluzný ocelový třmen s vřetenem z trapézové oceli a tlačnou deskou s možností odklopení až 30°. Otočením kluzného třmenu je svěrka použitelná pro rozevírání (tlak směrem ven).

Použití:

Maximální upínací tlak do cca 7 500 N.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku