Pružinová svěrka 50 mm

Artiklové číslo: 860351 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 601 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí 50 mm
Vyložení 45 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860351 50
EAN / GTIN 4062406276676
Číslo výrobce 860351 50

Popis

Provedení:

Lehké a ergonomické provedení s ergonomickými úchopy. Pohyblivé kontaktní plochy, které se optimálně přizpůsobují různým konturám.
S ergonomickou 2složkovou rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku